Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Uniwersalna chemiczna zapr. iniekcyjna WIT-VM 250
DWU-SKŁ.ZAPRAWA INIEKC.(WIT-VM250)-300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwuczęściowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej, ester winylowy bez styrenu
Mocowanie jednopunktowe, beton spękany i niespękany, kategoria wydajności sejsmicznej C1
Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby roboczej 3.1
Montaż jednopunktowy w murze (system z tuleją perforowaną WIT-SH):
Tuleja perforowana WIT-SH, kotwa do iniekcji WIT-AS, tuleja z gwintem wewnętrznym WIT-IG
Mocowanie jednopunktowe w murze (system z tuleją perforowaną SH):
Tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1
Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą
Kartusz o pojemności 330 ml i 420 ml można nadal stosować do daty przydatności do użycia, zmieniając mieszadło statyczne lub zamykając go zaślepką końcową
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0164: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), kategoria wydajności na oddziaływania sejsmiczne C1
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/1040: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton (tuleja perforowana WIT-SH, kotwa do iniekcji WIT-AS, tuleja z gwintem wewnętrznym WIT-IG, gazobeton wyłącznie z tuleją perforowaną WIT-SH 18 x 95)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0757: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, tuleja z gwintem wewnętrznym, pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1, gazobeton tylko bez tulei perforowanej)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0166: Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą (REBAR) — wyłącznie kartusze o pojemności 330 ml, 420 ml, 825 ml
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0164: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), kategoria wydajności na oddziaływania sejsmiczne C1
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/1040: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton (tuleja perforowana WIT-SH, kotwa do iniekcji WIT-AS, tuleja z gwintem wewnętrznym WIT-IG, gazobeton wyłącznie z tuleją perforowaną WIT-SH 18 x 95)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0757: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, tuleja z gwintem wewnętrznym, pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1, gazobeton tylko bez tulei perforowanej)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0166: Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą (REBAR) — wyłącznie kartusze o pojemności 330 ml, 420 ml, 825 ml
- Kotwienie w betonie spękanym i niespękanym, murze z cegły pełnej i dziurawki, gazobetonie oraz przy późniejszym montażu prętów zbrojeniowych.
- Przeznaczona do mocowania konstrukcji metalowych, profilów metalowych, konstrukcji drewnianych, wsporników, kratek, rur, kanałów kablowych itp.
Zawartość | 300 ml |
Odpowiedni pistolet do aplikacji | Pistolet do aplikacji WIT 330 ml, Pistolet do aplikacji MULTI, Pistolet do aplikacji silikonu 310 ml |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | -10 do 40 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania |
Min./maks. temperatura otoczenia/warunki | -40 do 120 °C / po zakończeniu utwardzania |
Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks. | 72 °C |
Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks. | 120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Dopuszczenie | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Baza chemiczna | Ester winylowy, bez styrenu |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!