Zestaw klucz nasadowych wieloprofilowych 1/4″

Zest. kl. nasad. wieloprofilowych 1/4 cala 33 szt.
ZESTAW NASADEK 1/4 MULTI

Nr art. 096511 032

EAN 4038898920724

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw klucz nasadowych wieloprofilowych 1/4″

Nr art. 096511 032
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
33-elem. zestaw z 12-kątnymi kluczami nasadowymi, wieloprofilowymi, przeznaczonymi do pięciu najczęściej spotykanych łbów śrub.
  • Niezwykle wysoka jakość kluczy nasadowych wieloprofilowych gwarantuje długą żywotność

  • Dostarczane w kasetce metalowej z wysokiej jakości wkładką piankową utrzymującą zawartość

  • Wykończenie: chromowane, polerowane

  • Łeb: Gniazdo kwadratowe 1/4 cala

  • Końcówka: 12-kątna, wieloprofilowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

33 szt

Szerokość x wysokość x głębokość

225 x 35 x 110 mm

Zawiera Zestaw klucz nasadowych wieloprofilowych 1/4″:
1 x
Wkrętak 1/4 cala

REKOJESC WKRETAKA 1/44-KT. 225MM

Opis:
1/4 inch
Końcówka jednoelementowa
Ilość: 1 x
1 x
Bit płaski C 6,3 (1/4 cala)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4CAL-L25MM

Opis:
Długość: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Długość 25 mm, we wszystkich popularnych grubościach i szerokościach ostrza
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH1-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH1; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH2-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH2; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit Phillips

BIT-PH3-1/4CAL-L25MM

Opis:
PH3; Długość: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW3-L25MM

Opis:
3 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW4-L25MM

Opis:
4 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW5-L25MM

Opis:
5 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit do gniazd sześciokątnych

BIT-1/4CAL-6KT-SW6-L25MM

Opis:
6 mm; Długość: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX10-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX10; 10
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX15-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX15; Rozmiar XL
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX20-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX20; 20
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX25-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX25; 25
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX27-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX27; 27
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX30-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX30; 30
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 cala)

BIT-TX40-1/4CAL-L25MM

Opis:
TX40; 40
Krótka wersja do wkrętów z gniazdem TX
Ilość: 1 x
1 x
Pokrętło z grzechotką, napęd 1/4 cala

POKRETLO Z GRZECH.1/4 135MM ZEBRA

Opis: Pokrętło zmiany kierunku działania mechanizmu grzechotki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI 1/4 - 4 MM

Opis:
4 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4 - 5 MM

Opis:
5 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4- 5,5 MM

Opis:
5,5 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-6 MM

Opis:
6 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-7 MM

Opis:
7 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-8 MM

Opis:
8 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-9 MM

Opis:
9 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-10 MM

Opis:
10 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-11 MM

Opis:
11 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI 1/4CAL 12 MM

Opis:
12 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-13 MM

Opis:
13 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4 wersja 12-kt, wieloprofilowa

NASADKA MULTI-1/4-14 MM

Opis:
14 mm
Do pięciu najczęściej spotykanych napędów łbów śrub
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDL. 100MM 1/4 NA 1

Opis:
100 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4 cala

PRZEDLUZKA 1/4 L=152 MM

Opis:
152 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 1/4 cala

PRZEGUB KATOWY 1/4

Opis:
Czworokąt zewnętrzny
Ilość: 1 x
1 x
Adapter końcówek 1/4 cala

UCHWYT SZYBK.KW.1/4-6 KT 1/4

Opis:
1/4 inch
Uchwyt szybkowymienny
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka piankowa

WKLADKA Z TW. SZT.DO ZESTAWU KL.1/4

Opis: Do zestawu kluczy nasadowych wieloprofilowych 1/4 cala
Ilość: 1 x
1 x
Kasetka metalowa

METALOWA KASETA 220X110X35MM

Opis:
220 x 110 x 40 mm
Rozmiar 1
Ilość: 1 x