Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych z mini grzechotką 31 elementów
Asortyment kluczy nasadowych i bitów 1/4 cala, 31 el.
ZESTAW NARZĘDZI MINI 31 ELEMENTÓW
Nr art. 096511 310
EAN 4058794059632
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle krótkie nasadki i bity przydatne nawet w najciaśniejszych miejscach
- Klucz z grzechotką o specjalnie obniżonym środku, o zoptymalizowanej długości roboczej 115 mm
Zakres dostawy:
- Bity 1/4 cala, długość 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; rowkowany 4, 6 mm; gniazdo sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Nasadki: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Klucz oczkowy dwustronny 1/4 cala z grzechotką, 11 mm, sześciokątny
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 31 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 130 x 85 x 30 mm |
NASADKA KROTKA-1/4 CALA-11MM-6-KT-SW10MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW5MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW6MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW7MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW8MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW9MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW11MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW12MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW13MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
NASADKA-KRÓTKA1/4 CALA-11MM-6-KT-SW14MM
- wewnętrzny kwadrat 1/4 cala
- zewnętrzny sześciokąt 11 mm
KLUCZ OCZK.Z GRZE.1/4 CALA 11 MM 6KT.ZEW
Typ końcówki: Do zewnętrznego sześciokątnego
poziomu przełącznika po obu stronach