Zestaw narzędzi 2.4.1, elektryczny klucz nasadowy, gniazdo sześciokątne 1/2 cala
Z. kl. nas. udar. gn. sześc. 1/2 c. 2.4.1 11 szt.
Nr art. 0965905215
EAN 4061975389503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodny ze wszystkimi produktami systemu ORSY
Ujednolicony wymiar siatki
Atrakcyjne wykończenie z włókna węglowego
Wkładka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wykończonego włóknem węglowym dla zwiększonej trwałości, stabilności i łatwiejszego czyszczenia
Łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia
Rozmiary narzędzi są oznaczone na wkładce.
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiedni do systemów ORSY (np. do kufra systemowego, wózka warsztatowego, pojemników ORSY®BULL, półek ORSY).
Ilość elementów w zestawie | 11 szt |
Duża sekcja piankowa | 2.4.1 |
Szerokość x wysokość x głębokość | 115 x 38 x 335 mm |
Wystrój | Wygląd węgla |
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 6MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 7MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 8MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 9MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 10MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 11MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 12MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 14MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 17MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 19MM
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 5MM