Lampa robocza LED Powerquad
Lampa robocza Powerquad LED
LAMPA ROBOCZA-LED-2-GNIAZDA-POWERQUADM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Panel LED z wydajnymi diodami LED SMD (> 130 lm/W)
- Szeroka wiązka światła, ograniczone oślepianie dzięki opalizującej osłonie
- Brak potrzeby wymiany żarówki
- Niski pobór prądu
- Brak oczekiwania na rozgrzanie
- 6-kierunkowa regulacja kąta wiązki światła
- 2 gniazda styków uziemienia Mennekes
- Kabel poliuretanowy wysokiej jakości BQ-F w kolorze czerwonym sygnałowym
- Obudowa odporna na wstrząsy i pęknięcia
- Wyprodukowano w Niemczech
Zatwierdzone do wymagających warunków.
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Konstrukcja | Włącznik światła, 2 gniazdka elektryczne (maks. 3 kW) |
Strumień świetlny | 4000 lm |
Moc światła lampy | 5300 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07BQ-F3G 1,5 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 40 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 300 x 320 x 125 mm |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!