Koc chroniący przed wysoką temperaturą HTD 900
Koc chroniący przed wysoką temperaturą, HTD 900
MATA ZAROODPORNA HTD 900 1,5X1,0M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na iskry, gorący popiół, rozpryski spawalnicze
- Nie zawiera azbestu
- Temperatura robocza: 750°C, chwilowo: 900°C
Materiały dodatkowe(X)
Do lutowania połączeń rurowych
Długość | 1500 mm |
Szerokość | 1000 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 750 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 900 °C |