Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obuwie ochronne S3S Moon FO SR wysokie

Obuwie ochronne S3S Moon FO SR wysokie
TRZEWIKI OCHRONNE MOON S3S WYSOKIE 48

Nr art. 5357450480

EAN 4099618929410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obuwie ochronne S3S Moon FO SR wysokie

Nr art. 5357450480

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Brąz, ciemny

Rozmiar

48

Materiał wierzchni butów

Skóra nubuk z wkładką tekstylną

Kategoria bezpieczeństwa

S3S

Normy

EN 20345

Szerokość stopy

11 (buty ochronne o standardowej szerokości)

Materiał podnoska (ochrony palców)

Aluminium

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne