Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A
WIERTARKO-WKRĘTARKA(BS12-A)-SOLO
Nr art. 5700130000
EAN 4062856952731
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet przy zastosowaniach ponad głową i w ciasnych przestrzeniach
Kompaktowa, lekka i o ergonomicznym kształcie
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych
Długi czas pracy po każdym naładowaniu akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Nadaje się do wkręcania i wiercenia
Dzięki 2-biegowej przekładni i uchwytowi wiertarskiemu ta wiertarko-wkrętarka akumulatorowa doskonale sprawdza się zarówno podczas wkręcania, jak i wiercenia.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora spowodowanym przeciążeniem.
Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony.
Lampka LED
Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-400 / 0-1300 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 30 / 15 Nm |
Zakres uchwytu | 1-10 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica śruby | 7 mm |
Długość | 169 mm |
Wysokość | 178 mm |
Ciężar z akumulatorem | 0,95 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!