Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A Multi

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A Multi
WIERTARKO-WKRĘTARKA-(BS12-A MULTI)-SOLO

Nr art. 5700131000

EAN 4062856999422

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A Multi

Nr art. 5700131000
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
Kompaktowa i niezwykle uniwersalna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z pięcioma różnymi opcjami zastosowania. Doskonała do wszystkich lekkich zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem

Niezwykła uniwersalność


  • Uchwyt wiertarski szybkomocujący 10 mm z automatyczną blokadą

  • Tę nasadkę kątową można ustawiać w 16 położeniach (360°) bez konieczności zdejmowania nasadki i można ją łatwo łączyć z 3 innymi nasadkami.

  • Tę nasadkę mimośrodową można ustawiać w 16 położeniach (360°) bez konieczności zdejmowania nasadki, a dzięki wbudowanemu, blokowanemu uniwersalnemu uchwytowi bitów 1/4 cala, nadaje się do prostego mocowania wszystkich standardowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6).


Proste mocowanie wszystkich standardowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6)


Blokowany uniwersalny uchwyt do bitów 1/4 cala



Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet przy zastosowaniach ponad głową i w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach


Kompaktowa, lekka i ergonomiczna



Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-400 / 0-1300 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

30 / 15 Nm

Zakres uchwytu

6,3-6,3 mm

Ilość akumulatorów/baterii

0 szt

Pojemność akumulatora/baterii

0 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie

19 mm

Długość

143 mm

Wysokość

178 mm

Ciężar z akumulatorem

0,8 kg

Zawiera Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A Multi:
1 x
Uchwyt wiertarski szybkomocujący 10 mm z automatyczną blokadą

UCHWYT-BS12-SB10-BS 12-A MULTI

Opis: Do akumulatorowej wiertarko-wkrętarki BS 12-A Multi
Ilość: 1 x
Nasadka grotu do BS 12-A multi
1 x
Nasadka grotu do BS 12-A multi

BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4

Opis: Easily accepts all common drill and screwdriver bits (E6+C6) for the cordless drill screwdriver BS 12-A Multi.
Ilość: 1 x
Nasadka prostokątna
1 x
Nasadka prostokątna

GŁOWICA DO-BS12-WB-BS 12-A MULTI

Opis: 16-położeniowa (360°) nasadka nastawna do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej BS 12-A Multi.
Ilość: 1 x
Nasadka mimośrodowa do BS 12-A multi
1 x
Nasadka mimośrodowa do BS 12-A multi

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Opis: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw bitów z metalowym klipsem do paska

ZESTAW-16-BITÓW-Z-UCHWYTEM

17 sztuk. Praktyczny zestaw bitów zawierający wszystkie standardowe bity.