Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna ETS 12-125-A

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna ETS 12-125-A
SZLIFIERKA AKUMULATOROWA ETS12-125A SOLO

Nr art. 5700138000

EAN 4065746471367

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna ETS 12-125-A

Nr art. 5700138000
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
Kompaktowa szlifierka oscylacyjna 12 V z doskonałym wyważeniem blisko obrabianego przedmiotu zapewniające optymalne sterowanie narzędziem

Smukła i kompaktowa konstrukcja


Łatwe szlifowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.



Regulacja prędkości


Do lekkiego szlifowania, szlifowania pośredniego, usuwania farby i wykańczania drewna, forniru, farby, wypełniaczy, a także powierzchni mineralnych i akrylowych.



Zabezpieczenie przed przeciążeniem


Zapobiega uszkodzeniu silnika i akumulatora wskutek przeciążenia.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o dużej mocy i małych wymaganiach w zakresie konserwacji.



Zestawy akumulatorów litowo-jonowych i wskazanie stanu naładowania akumulatora


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Min. prędkość obwodowa bez obciążenia

12000 1/min

Maks. prędkość obwodowa bez obciążenia

20000 1/min

Min. obroty jałowe

6000 obr/min

Maks. obroty jałowe

10000 obr/min

Średnica oscylacji

2.5

Średnica tarczy

125 mm

Ilość akumulatorów/baterii

0 szt

Pojemność akumulatora/baterii

0 Ah

Ciężar bez akumulatora

0,86 kg

Waga akumulatora/baterii

0,18 kg

Ciężar z akumulatorem

1,04 kg

Zawiera Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna ETS 12-125-A :
1 x
Stopa szlifierska, elastyczna

SP-STOPA SZLIFIERKI DO 5700 138 002

Ilość: 1 x
1 x
Kosz

SP-POJEMNIK NA PYŁ

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tarcza szlifierska Useit Superpad, pojazdy

PAPIER SCIERNY -P120-D125MM

Perforowany krążek szlifierski do szpachlówek wypełniających i związków wypełniaczy, górnych powłok farb HS i lakierów wodnych, a także tworzyw sztucznych i kompozytowych materiałów włóknistych (np. GFRP).
x 25 szt.
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect

KRAZEK SCIERNY KP PERFECT P120 D125MM

Do wstępnego szlifowania drewna miękkiego i twardego, płyt MDF, płyt OSB (płyt o wiórach orientowanych) oraz pokrytych fornirem paneli i sklejki.
x 100 szt.
Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami

ZESTAW AKUMULATORÓW Z ŁADOWARKĄ12V-2X2AH

Dwa wydajne i wytrzymałe akumulatory oraz ładowarka.
x 1 szt.
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V

AKUMULATOR-LIION-12V/4,0AH

Kompaktowy akumulator 12 V