Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe MS 12-A
Narzędzie wielofunkcyjne akumulatorowe MS 12-A
URZĄDZENIEWIELOFUNKCYJNEWURTH MS12A2X2AH
Nr art. 5700140002
EAN 4065746472456
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonale sprawdza się przy wykańczaniu wnętrz podczas piłowania, szlifowania, tarnikowania i zdzierania różnych materiałów
- Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika i ergonomiczna konstrukcja dzięki małej średnicy uchwytu
- Lekka konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i doskonały komfort użytkowania
- Ergonomiczna konstrukcja i antypoślizgowa powierzchnia zapewniają optymalną łatwość obsługi
- Bezstopniowa regulacja prędkości oznacza, że można uzyskać odpowiednią prędkość dla każdego zastosowania
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 5,000-20,000 1/min |
Skok oscylacji | 2,8 Stopnie |
Mocowanie od strony maszyny | Starlock |
Ciężar z akumulatorem | 1 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,800 kg |
AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH