Smarownica akumulatorowa FP 12-A

Smarownica akumulatorowa FP 12 A
SMAROWNICA AKU(FP12-A)-LIION-1X3,0AH
FP 12-A

Nr art. 57002001

EAN 4050641867551

Ceny dostępne po zalogowaniu
Smarownica akumulatorowa FP 12-A

Nr art. 57002001
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
Wytrzymała i poręczna smarownica akumulatorowa do obsługi punktów smarowania.

Wysokie ciśnienie robocze


Umożliwia aplikację wszystkich standardowych smarów.



Ergonomiczna konstrukcja


Elektronarzędzie doskonale pasuje do dłoni i pozwala na wygodną i bezwysiłkową pracę.



Akumulator litowo-jonowy


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Wiele zastosowań


Możliwość aplikacji smaru z kartuszy, woreczków i innych pojemników.



Solidna konstrukcja elektronarzędzia


Odporność na uszkodzenia powodowane przez zanieczyszczenia zapewnia długą żywotność.

Uwaga

Szyjka wlewu wymagana do napełniania przy użyciu elementu do napełniania nr 098602.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

3 Ah

Maks. ciśnienie robocze

562 bar

Pojemność z wkładem

411 g

Maks. ciśnienie węża

690 bar

Ciężar z akumulatorem

3,3 kg

Zawiera Smarownica akumulatorowa FP 12-A:
1 x
Ładowarka AL 60-LI

ŁADOWARKA-(AL60-LI)

Opis: Odpowiednia do akumulatora LI-12 V.
Ilość: 1 x
1 x
Battery for grease gun 12 volt

AKUMULATOR 12V/3,0AH

Opis:
3 Ah
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Torba nylonowa

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

W komplecie pasek
x 1 szt.
Dysza pistoletu

OSPRZĘT