Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT
WIERTARKO WKRĘTARKA ABS12-COMPACT 2X2AH

Nr art. 5701101005

EAN 4099618057465

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701101005
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
Niezwykle kompaktowa i wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa do ogólnego zastosowania.

Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową


Kompaktowa, lekka i ergonomiczna. Wąski uchwyt i stabilna podstawa dzięki zastosowaniu systemu akumulatorów wsuwanych.



Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy


Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Solidne i bezpieczne zaciskanie akcesoriów


Uchwyt wiertarski z mechanizmem zapadkowym/funkcją blokowania mocuje akcesoria od 0,8 do 10 mm w sposób pewny i niezawodny.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora z funkcją utrzymywania podświetlenia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-400 / 0-1500 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

32 / 19 Nm

Zakres uchwytu

0,8-10 mm

Oprawa uchwytu wiertarskiego

3/8 cala x 24 UNF

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Maks. średnica śruby

6 mm

Długość

177 mm

Wysokość

215 mm

Ciężar z akumulatorem

1,21 kg

Zawiera Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Opis:
2 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 12/2 BASIC)-MCUBE

Opis: Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
Ilość: 1 x
Nylonowa torba transportowa
1 x
Nylonowa torba transportowa

BG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM

Opis: Torba transportowa na elektronarzędzia akumulatorowe 12 V
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw bitów

ZESTAW-BITÓW-1/4CAL-RW/PH/PZ/TX/6KT-33EL

33 el. Rozbudowany asortyment bitów w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku z odpinanym zaciskiem na pasek
Zestaw wierteł spiralnych HSCo DIN 338 MFD Speed 19 szt.

ZEST-WIERT-DIN338-MFDSPEED-(1-10)-0,5

Wiertła o wysokiej prędkości do precyzyjnego ręcznego wiercenia w niemalże wszystkich materiałach, np. w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stalach żaroodpornych i tytanie. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych (takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, tworzywa sztuczne). Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
x 1 szt.
Opakowanie zbiorcze wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S

ZEST-WIERT-UNIWERS-MFD-S-CYL-(5-10)-5SZT

5 szt. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.
x 1 szt.
Precision twist wood drill bit HSCo 10 pcs Syska

ZEST-WIERT-DREWNO-HSCO-(D3-10)-10SZT

The hardwood professional for optimum centring and chip removal. Available in ORSY® system cassette.
x 1 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile

REKAWICE OCHR. MULTIFIT NITRIL R.9

Uniwersalność i wytrzymałość
x 6 szt.
Systemowa kaseta 4.4.2

KASETA ORSY-4.4.2. CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
x 1 szt.
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

WKŁADKA DO WAL-(ABS-AS-12 COMPACT)-4.4.2

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM

Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-6X90X150MM

Wierci praktycznie w każdym materiale
x 2 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania