Młotowiertarka akumulatorowa ABH 12 COMPACT M-CUBE

Młotowiertarka akumulatorowa ABH 12 COMPACT
MŁOTOWIERTARKA 12V-ABH 12COMPACT-2X4.0AH

Nr art. 5701103005

EAN 4065746089289

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 12 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701103005
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
Lekka i bezszczotkowa młotowiertarka akumulatorowa do niewielkich prac wiertarskich
  • Niezwykle kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia przyjemną, bezwysiłkową pracę

  • Wydajny, niewymagający częstej konserwacji, bezszczotkowy silnik EC z rezerwą mocy i długą żywotnością

  • Szybkie dostosowanie do danego zadania; za pomocą przełącznika wyboru funkcji można łatwo i szybko zmieniać tryb pracy pomiędzy wierceniem udarowym a zwykłym

  • Solidny uchwyt wiertarski; pokrywa szeroki zakres zastosowań i stabilnie mocuje narzędzia SDS-Plus

  • Jasna dioda LED na bloku akumulatora zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów

2 x 4 Ah

Min./maks. obroty jałowe

0-900 obr/min

Energia uderzenia

1,1 J

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Ciężar z akumulatorem

1990 g

Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie

5-8 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie

13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Długość

235 mm

Wysokość

195 mm

Zawiera Młotowiertarka akumulatorowa ABH 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

Opis:
4 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 12/3 BASIC)

Opis: Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Maska formowana CM 3000 V FFP2 NR D

MASKA JEDN.CM3000-ZAWOR-FFP2-NRD

Kompleksowa ochrona i wysoki komfort użytkowania dzięki specjalnym, miękkim materiałom filtrującym
x 15 szt.
Ochronniki słuchu WNA 200

OCHRONNIKI SŁUCHU WNA200

Bardzo dobre właściwości izolujące hałas (Wartość tłumienia SNR 33 dB) i regulowany pałąk na głowę
x 1 szt.
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile

REKAWICE OCHR. MULTIFIT NITRIL R.9

Uniwersalność i wytrzymałość
x 6 szt.
Wiertło uniwersalne, zestaw, MFD-S Plus 8 szt.

DRL-GENPURP-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-8PCS

Do wiercenia w praktycznie wszystkich rodzajach materiału.