Wkrętarka akumulatorowa AS 12 COMPACT M-CUBE

Wkrętarka akumulatorowa AS 12, 1/4 cala COMPACT
WKRĘTARKA-(AS12-1/4 COMPACT)-2X2.0AH

Nr art. 5701104002

EAN 4065746412780

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętarka akumulatorowa AS 12 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701104002
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
Niezwykle kompaktowa i mocna wkrętarka akumulatorowa do lekkich i umiarkowanych zastosowań z zakresu wkręcania, opracowana przez firmę Würth na podstawie wymagań rzemieślników.
  • Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową

  • Kompaktowa, lekka i ergonomiczna. Wąski uchwyt i stabilna podstawa dzięki zastosowaniu systemu akumulatorów wsuwanych.

  • Ciągłe monitorowanie silnika, dzięki czemu elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza go odpowiednio wcześnie w przypadku zablokowania, przeciążenia i przegrzania


  • Uniwersalny uchwyt bitów ¼ cala

  • Proste i bezpieczne mocowanie wszystkich typowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6)

  • Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-400 / 0-1500 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

32 / 19 Nm

Mocowanie od strony maszyny

Gniazdo sześciokątne 1/4 cala

Ciężar z akumulatorem

1,09 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Zawiera Wkrętarka akumulatorowa AS 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Opis:
2 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 12/2 BASIC)-MCUBE

Opis: Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
Ilość: 1 x
1 x
Nylonowa torba transportowa

SP-TORBA DO (ABS12COMPACT)

Opis: Torba transportowa na elektronarzędzia akumulatorowe 12 V
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
x 2 szt.
Wiertło spiralne do drewna HSS

WIERTŁO-DO-DREW-HSS-S1/4IN-D6-L95-WL66MM

Z trzonkiem 1/4 cala DIN 3126 kształt C
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania