Akumulatorowy wyciskacz AKP 12 COMPACT M-CUBE
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 12 COMPACT
AKUMULATOROWY WYCISKACZ AKP12COMPACTSOLO
Nr art. 5701107001
EAN 4065746760683
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Standardowo do kartuszy o pojemności 310 ml, ale może być również stosowany, dzięki opcjonalnym akcesoriom, do woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml
- Natychmiastowe odsprzęganie popychacza i automatyczny powrót zapobiega kapaniu/wyciekaniu szczeliwa/kleju
- Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze umożliwia stałe monitorowanie pozostałej pojemności akumulatora.
Materiały dodatkowe(X)
AKP 12 nadaje się przede wszystkim do nakładania uszczelniaczy o bardzo niskiej lepkości. AKP 18 COMPACT jest zalecany do klejów i uszczelniaczy o dużej lepkości, takich jak kleje do okien.
Napięcie | 12 V/DC |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Nacisk | 1780 N |
Ciężar z akumulatorem | 2,1 kg |