Zestaw 2-w-1 z torbą ABS/ABH 12 COMPACT 12 V, 6 elem.

Zestaw 2-w-1 z torbą ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 6 elem.
ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI M-CUBE ABS/ABH12V

Nr art. 5701192002

EAN 4099618058554

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw 2-w-1 z torbą ABS/ABH 12 COMPACT 12 V, 6 elem.

Nr art. 5701192002
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
Dwa elektronarzędzia akumulatorowe 12 V M-CUBE® w wysokiej jakości torbie z mocnymi akumulatorami M-CUBE® i szybką ładowarką

ABS 12 COMPACT


Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja, elektroniczna funkcja ochrony silnika oraz uchwyt wiertarski z grzechotką i funkcją blokady.



ABH 12 COMPACT


Elektroniczna funkcja ochrony silnika, bezszczotkowy silnik EC, bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja do łatwej pracy przy małych zadaniach związanych z wierceniem



Torba na narzędzia


Wykonana z wysokiej jakości poliestru, z paskiem na ramię, jednoczęściowym zamkiem błyskawicznym i wodoszczelnym wzmacnianym dnem z tworzywa sztucznego. Zapewnia dużo miejsca nie tylko na elektronarzędzia, ale także na akcesoria, narzędzia ręczne, materiały eksploatacyjne itp.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Zawiera Zestaw 2-w-1 z torbą ABS/ABH 12 COMPACT 12 V, 6 elem. :
1 x
Solidna torba narzędziowa z podstawą z tworzywa sztucznego

TORBA 440X250X340MM

Opis: Solidna torba z zamkiem błyskawicznym i wodoszczelną podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 12 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS12 COMPACT-SOLO

Opis: Niezwykle kompaktowa i wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa do ogólnego zastosowania.
Ilość: 1 x
1 x
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 12 COMPACT M-CUBE

MŁOTOWIERTARKA 12V-ABH 12 COMPACT-SOLO

Opis: Lekka i bezszczotkowa młotowiertarka akumulatorowa do niewielkich prac wiertarskich
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Opis:
2 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

Opis:
4 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
Ilość: 1 x
1 x
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 12/3 BASIC)

Opis: Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw bitów

ZESTAW-BITÓW-1/4CAL-RW/PH/PZ/TX/6KT-33EL

33 el. Rozbudowany asortyment bitów w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku z odpinanym zaciskiem na pasek
Zestaw wierteł spiralnych HSCo DIN 338 MFD Speed 19 szt.

ZEST-WIERT-DIN338-MFDSPEED-(1-10)-0,5

Wiertła o wysokiej prędkości do precyzyjnego ręcznego wiercenia w niemalże wszystkich materiałach, np. w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stalach żaroodpornych i tytanie. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych (takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, tworzywa sztuczne). Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
x 1 szt.
Opakowanie zbiorcze wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S

ZEST-WIERT-UNIWERS-MFD-S-CYL-(5-10)-5SZT

5 szt. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.
x 1 szt.
Precision twist wood drill bit HSCo 10 pcs Syska

ZEST-WIERT-DREWNO-HSCO-(D3-10)-10SZT

The hardwood professional for optimum centring and chip removal. Available in ORSY® system cassette.
x 1 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Maska formowana CM 3000 V FFP2 NR D

MASKA JEDN.CM3000-ZAWOR-FFP2-NRD

Kompleksowa ochrona i wysoki komfort użytkowania dzięki specjalnym, miękkim materiałom filtrującym
x 15 szt.
Ochronniki słuchu WNA 200

OCHRONNIKI SŁUCHU WNA200

Bardzo dobre właściwości izolujące hałas (Wartość tłumienia SNR 33 dB) i regulowany pałąk na głowę
x 1 szt.
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile

REKAWICE OCHR. MULTIFIT NITRIL R.9

Uniwersalność i wytrzymałość
x 6 szt.
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi