Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600 M-CUBE

Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600
AKUMULATOR.WYCISKACZ AKP18600COMPACTSOLO

Nr art. 5701410001

EAN 4065746760706

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600 M-CUBE

Nr art. 5701410001
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
Silny pistolet do aplikacji 18 V, opracowany przez firmę Würth w celu zaspokojenia potrzeb profesjonalistów.

Wytrzymały metalowy mechanizm i zabezpieczenie przed przeciążeniem


Zapobiega blokowaniu silnika jeśli szczeliwo w kartuszu jest utwardzone



Łatwiejszy w użyciu z zestawem do konwersji


Nadaje się do woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Za pomocą płytki dociskowej nr art. 5700202004 można również obsługiwać kartusze. Zestaw do konwersji umożliwia skrócenie tuby w celu zwiększenia wygody pracy.



Automatyczne odsprzęgenie popychacza


Zapobiega kapaniu przez natychmiastowe odsprzęganie popychacza po zwolnieniu spustu, zapewniając w ten sposób czyste wykończenie każdego paska.



Regulacja prędkości zapewnia optymalną prędkość aplikacji nawet przy wysoce lepkich materiałach


Pokrętło regulacji prędkości, czuły spust i duża wydajność aplikacji umożliwiają łatwe, czyste i precyzyjne nakładanie nawet wysoce lepkich materiałów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do klejów o średniej do wysokiej lepkości oraz szczeliw z kartuszy o pojemności 310 ml oraz woreczków o pojemności 400 ml i 600 ml. Idealny do kleju do szyb.

Napięcie

18 V/DC

Ilość akumulatorów/baterii

0 szt

Pojemność akumulatora/baterii

0 Ah

Nacisk

5000 N

Ciężar z akumulatorem

2,3 kg

Zawiera Akumulatorowy pistolet do aplikacji AKP 18-600 M-CUBE:
1 x
Talerz

TALERZ POPYCHACZA

Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt kartusza

WKŁAD NA KARTUSZ -330ML-AKP

Opis: do kartusza 330 ml
Ilość: 1 x
1 x
Pręt

POPYCHACZ-APPLGUN-AKP18-600

Opis:
AKP 18, 600 ml
Ilość: 1 x
1 x
Pręt do wyciskacza AKP18 - 400 ml

AY-PRĘT WYCISKAJĄCY-AKP18-400ML

Opis:
AKP 18, 400 ml
Ilość: 1 x
1 x
Tuleje

AY-TUBA-600ML-AKP

Opis:
AKP 12/18, 600 ml
Ilość: 1 x
1 x
Pokrywa osłonowa

ZATYCZKA DO PISTOLETU AKP

Ilość: 1 x
1 x
Adapter

WKŁADKA DO PISTOLETU

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Talerz

TALERZ POPYCHACZA

x 1 szt.
Uchwyt kartusza

WKŁAD NA KARTUSZ -330ML-AKP

do kartusza 330 ml
x 1 szt.
Tuba do aplikacji, przezroczysta

TUBA DO USZCZELNIACZY-600ML-AKP

Do AKP 12-A-330 i AKP 18-A-600
x 1 szt.
Tuba do aplikacji, przezroczysta

TUBA DO USZCZELNIACZY-400ML-AKP

Do AKP 12-A-330 i AKP 18-A-600
x 1 szt.
Zestaw do konwersji do AKP 12-A-330 i AKP 18-A-600

ZESTAW APLIKACYJNY DO AKP12-5PCS -400ML

Do konwersji pistoletu na opakowania miękkie 400 ml.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus X-treme 65 KB

OKULARY OCHRONNE CETUS XTREME 65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 szt.
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile

REKAWICE OCHR. MULTIFIT NITRIL R.9

Uniwersalność i wytrzymałość
x 6 szt.
Klej 1C do szyb Ultimate

KLEJ DO SZYB ULTIMATE-310ML

Wysokiej jakości jednoskładnikowy klej do szyb do wszystkich typów pojazdów, który może być używany w każdym sezonie