Ręczne akumulatorowe piły tarczowe AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akumulatorowa pilarka tarczowa AHKS 18-68 COMPACT
PILARKA TARCZOWAAHKS18-68COMPACT-2X5.0AH
Nr art. 5701411007
EAN 4065746442749
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wbudowane zabezpieczenia elektroniczne chronią maszynę przed przeciążeniem i przegrzaniem.
- Długa żywotność silnika: wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i o dużym zapasie mocy
- Dodatkowa ochrona przed opiłkami lub pyłem dzięki kratkom nad otworami wentylacyjnymi
- Bezpieczna praca, ponieważ maszynę można uruchomić dopiero po jednoczesnym naciśnięciu przycisku zwalniania i przełącznika czuwakowego
- Duża głębokość cięcia 68 mm umożliwia uniwersalne zastosowania na placu budowy
- Możliwość użycia z prowadnicą
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 4400 obr/min |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 30 mm |
Średnica brzeszczotu piły | 190 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 68 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 45 stopni | 50 mm |
Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy | 300 x 185 mm |
Ciężar z akumulatorem | 4,6 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 5 Ah |
PIŁA-TARCZ-DREWN-TC-190X1,8/1,2X30-24AT
AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE