Wyrzynarka akumulatorowa APS 18 COMPACT
Akumulatorowa wyrzynarka APS 18 COMPACT
WYRZYNARKA AKU-MCUBE-(APS18COMPACT)SOLO
Nr art. 5701413000
EAN 4061975284969
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Silnik bezszczotkowy EC zapewnia długą żywotność, jest wydajny i ma małe wymagania w zakresie konserwacji
- Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Dołączona osłona przeciwpyłowa optymalizuje odprowadzanie wiórów* i zapobiega ich unoszeniu się w powietrzu
- W połączeniu z brzeszczotami Würth zapewnia optymalną wydajność cięcia, zwłaszcza w drewnie
- 5-stopniowa regulacja prędkości dla każdego zastosowania
- Automatyczna przekładnia umożliwia powolne rozpoczęcie cięcia i automatyczne zwiększenie prędkości
- Przełączane oświetlenie LED można włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku
- 3-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego zapewnia wszechstronne zastosowanie
- Zintegrowany system odprowadzania pyłu: dołączony adapter umożliwia podłączenie odkurzacza Würth (za pośrednictwem adaptera)
- Wydajność ssania przetestowana i zoptymalizowana pod kątem ochrony przed pyłem
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 900-2900 1/min |
Długość skoku | 23 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 135 mm |
Maks. głębokość cięcia w aluminium | 20 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,6 kg |
Ciężar bez akumulatora | 2 kg |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!