Akumulatorowa szlifierka kątowa AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Akumulatorowa szlifierka kątowa AWS 18-125 E POWER
SZLIFIERKA KĄTOWA AWS18-125E POWER+ SOLO
Nr art. 5701424000
EAN 4065746530071
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Układ ciągłego monitorowania silnika natychmiast wyłącza silnik w przypadku zablokowania, przeciążenia lub przegrzania
- Metalowa siatka w otworach wentylacyjnych zapewnia dodatkową ochronę przed wiórami
- Wydajny, bezobsługowy i bezszczotkowy silnik EC o długiej żywotności
- Praca jest bezpieczna, ponieważ elektroniczna funkcja ochrony silnika natychmiast wyłącza silnik w przypadku zablokowania lub upadku
- System nakrętki szybkomocującej bez użycia narzędzi oraz osłona ochronna umożliwiają szybką i łatwą adaptację do różnych zastosowań.
- Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja z dodatkowym uchwytem antywibracyjnym zapewnia wysoki komfort i pracę bez zmęczenia
Materiały dodatkowe(X)
Narzędzie do średniej i ciężkiej obróbki zgrubnej i cięcia. Idealnie dopasowane do tarcz tnących i zgrubnych z naszej oferty.
Napięcie | 18 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 8600 1/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Ciężar bez akumulatora | 2 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!