Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDYCJA PROMOCYJNA

Wiertarko-wkrętarka ABS18 SUBCOMPACT EDYCJA PROMOCYJNA
WIERTAR.-WKRĘTARKA ABS18SUBCOMP. MODEL1

Nr art. 5701426008

EAN 4099618305443

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDYCJA PROMOCYJNA

Nr art. 5701426008
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
Kompaktowa i wydajna wkrętarka akumulatorowa z systemem szybkiej wymiany M-CLICK do lekkich i średnich zadań wkręcania i wiercenia, dostarczana w wytrzymałej torbie narzędziowej z dużą ilością miejsca do przechowywania
  • Wrzeciono wiertnicze Würth M-CLICK do szybkiej wymiany różnych adapterów, przystawek i uchwytów w systemach M-CLICK i M-CLICK+ bez użycia narzędzi, zapewniające elastyczność i wszechstronność

  • Wrzeciono z nasadką sześciokątną ¼ cala umożliwia wprowadzenie końcówek C 6.3 i E 6.3 bez uchwytu wiertarskiego

  • Przyjemna praca bez wysiłku dzięki kompaktowej, ergonomicznej i lekkiej konstrukcji

  • Obustronnie wmontowany gwint do mocowania uchwytu na pasek lub groty

  • Wydajny, bezszczotkowy silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

  • Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego

  • Torba narzędziowa wykonana z poliestru o wysokiej jakości z kieszenią na dokumenty, paskiem na ramię i wodoszczelnym wzmacnianym dnem z tworzywa sztucznego. Zapewnia dużo miejsca na wkrętarkę oraz akcesoria, narzędzia ręczne, materiały eksploatacyjne itp.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-450 / 0-1700 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

50 / 25 Nm

Zakres uchwytu

1-13 mm

Oprawa uchwytu wiertarskiego

M-CLICK

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Pojemność akumulatora/baterii

2 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica śruby

8 mm

Długość

124 mm

Wysokość

200 mm

Ciężar z akumulatorem

1,1 kg

Zawiera Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDYCJA PROMOCYJNA:
1 x
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

WIERTARKO WKRĘTARKA ABS18SUBCOMPACT SOLO

Opis: Bardzo kompaktowa i wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z systemem szybkiej wymiany M-CLICK do lekkich i średnich zadań wiercenia i wkręcania
Ilość: 1 x
1 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)LITJON

Opis:
2 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
Ilość: 1 x
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM

Opis: Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
1 x
Szybkomocujący uchwyt wiertarski BF-13 M-CLICK

UCHWYT SZYBKOZACISKOWY M-CLICK 1-13MM

Opis: Szybkomocujący uchwyt wiertarski z systemem szybkiej wymiany M-CLICK pasujący do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych Würth z wrzecionem wiertniczym M-CLICK
Ilość: 1 x
1 x
Tool bag M-CUBE for power tools

TORBA-(M-CUBE)-420X275X330MM

Opis: Robust tool bag with waterproof plastic base
Ilość: 1 x