Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT-1
MŁOTOWIERTARKA-(ABH 18 COMPACT)-SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna, bezwysiłkowa praca
Wysoce kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z funkcją zapobiegania drganiom
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i o dużym zapasie mocy
Ciągłe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy
Jeśli silnik jest przeciążony lub zaciął się, elektroniczna funkcja ochrony silnika natychmiast go wyłącza.
Szybkie przestawienie do oczekiwanego zastosowania
Za pomocą przełącznika wyboru funkcji można łatwo i szybko przełączać się pomiędzy obrotowym wierceniem udarowym, zwykłym wierceniem i kuciem.
Dodatkowy uchwyt szybkozaciskowy do wierteł z chwytem okrągłym w zestawie.
Uchwyt SDS-plus można szybko, łatwo i bez użycia narzędzi zastąpić dołączonym do zestawu szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim.
Praca z bardzo małym zapyleniem
Opcjonalny układ usuwania pyłu zapewnia pracę niemal bezpyłową. Patrz specjalna przystawka do odsysania pyłu.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 0 x 0 Ah |
Min./maks. obroty jałowe | 0-1400 1/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-5500 1/min |
Energia uderzenia | 2.4 J |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie | 6-18 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 26 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Długość | 320 mm |
Wysokość | 220 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!