Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE

Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT-1
MŁOTOWIERTARKA(ABH18 COMPACT)2X5AH-MCUBE

Nr art. 5701432005

EAN 4065746388429

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701432005
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
Kompaktowa, mocna, bezszczotkowa młotowiertarka akumulatorowa do średnio ciężkich wierceń i lekkiego dłutowania

Wygodna, bezwysiłkowa praca


Wysoce kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z funkcją zapobiegania drganiom



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i o dużym zapasie mocy



Ciągłe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy


Jeśli silnik jest przeciążony lub zaciął się, elektroniczna funkcja ochrony silnika natychmiast go wyłącza.



Szybkie przestawienie do oczekiwanego zastosowania


Za pomocą przełącznika wyboru funkcji można łatwo i szybko przełączać się pomiędzy obrotowym wierceniem udarowym, zwykłym wierceniem i kuciem.



Dodatkowy uchwyt szybkozaciskowy do wierteł z chwytem okrągłym w zestawie.


Uchwyt SDS-plus można szybko, łatwo i bez użycia narzędzi zastąpić dołączonym do zestawu szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim.



Praca z bardzo małym zapyleniem


Opcjonalny układ usuwania pyłu zapewnia pracę niemal bezpyłową. Patrz specjalna przystawka do odsysania pyłu.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów

2 x 5 Ah

Min./maks. obroty jałowe

0-1400 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

0-5500 1/min

Energia uderzenia

2,4 J

Mocowanie od strony maszyny

Uchwyt szybkowymienny

Ciężar z akumulatorem

3,84 kg

Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie

6-18 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie

26 mm

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Długość

320 mm

Wysokość

220 mm

Zawiera Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Opis:
5 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
Ilość: 2 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE

Opis: Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt wiertarski SDS

SP-FIXTEC-DRILL-CHUCK-1,5X13MM

Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Akumulatorowy wyciąg pyłu ASA 18 COMPACT M-CUBE

ODSYSACZ PYŁU ASA18 COMPACT_DO ABH18

Wyciąg pasujący do młotowiertarki akumulatorowej ABH 18 COMPACT
x 1 szt.
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Lekkie wiertło koronowe odporne na udar

CREDRLBIT-HAMRES-SLIM-M16-D68MM

Szybkie, lekkie wiertło koronowe
x 1 szt.
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100

Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
x 1 szt.
Dłuto szpicak Plus Longlife & Speed

DŁUTO-PLUS-LS-L250MM

Wysokiej jakości dłuto szpicak nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Plus.
x 1 szt.
Przecinak płaski Plus Longlife & Speed

DŁUTO-PLUS-LS-L250-B20MM

Wysokiej jakości przecinak płaski nowej generacji z mocowaniem odpowiednim dla narzędzi SDS-Plus.
x 1 szt.
Maska formowana CM 3000 V FFP2 NR D

MASKA JEDN.CM3000-ZAWOR-FFP2-NRD

Kompleksowa ochrona i wysoki komfort użytkowania dzięki specjalnym, miękkim materiałom filtrującym
x 15 szt.
Ochronniki słuchu WNA 200

OCHRONNIKI SŁUCHU WNA200

Bardzo dobre właściwości izolujące hałas (Wartość tłumienia SNR 33 dB) i regulowany pałąk na głowę
x 1 szt.
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile

REKAWICE OCHR. MULTIFIT NITRIL R.9

Uniwersalność i wytrzymałość
x 6 szt.