Praktyczna torba do narzędzi akumulatorowych 18 V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE
Zestaw elektronarzędzi M-CUBE ABS/AWS/ASS
ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI M-CUBE 18V
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wszystkie jednostki stale monitorują silnik i zapewniają długą żywotność silnika:
- Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
- Wydajny, niewymagający konserwacji bezszczotkowy silnik EC z rezerwą mocy zapewnia stabilizację krzywej prędkości nawet pod obciążeniem.
ABS 18 COMPACT
Maksymalna trwałość użytkowa i niskie zużycie dzięki metalowemu uchwytowi Röhm 13 mm z przylutowanymi wkładkami zaciskowymi z węglików spiekanych.
AWS 18 COMPACT
Bezpieczna praca dzięki przełącznikowi czuwakowemu i funkcji hamowania, która szybko zatrzymuje tarczę po zwolnieniu przełącznika.
ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE
Kompaktowy i mocny akumulatorowy klucz udarowy o regulowanych ustawieniach mocy i wysokim momencie początkowym do wszechstronnych zastosowań.
Materiały dodatkowe(X)
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Napięcie | 18 V/DC |
Napięcie ładowania | 230 V/AC |
Ilość elementów w zestawie | 8 szt |
TORBA NA ELEKTRONARZEDZIA 45X31X34 CM
SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS 18-125P COMPT-SOLO
MASTER M-CUBEKLUCZ UDAROWY AKU-ASS18-1/2 COMPACT-SOLO
MASTER M-CUBEWIERTARKO-WKRĘTARKA-(ABS 18 COMPACT)SOLO
MASTER M-CUBEAKUMULATOR-LIION(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.