Zestaw walizek ABS 18 COMPACT 2 w 1 M-Cube 5 el.

Zestaw walizek AWS/ABS 18 COMPACT 2 w 1 M-Cube 5 el.
ZESTAW COMBO AWS18-125P/ABS18-COMPACT

Nr art. 5701498004

EAN 4099618305573

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw walizek ABS 18 COMPACT 2 w 1 M-Cube 5 el.

Nr art. 5701498004
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
Dwa akumulatorowe elektronarzędzia M-CUBE® w jednej walizce z mocnymi akumulatorami M-CUBE® i ładowarką szybkiego ładowania

Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT i akumulatorowa szlifierka kątowa AWS 18 P COMPACT z akumulatorami 2 x 5 Ah i ładowarką szybkiego ładowania w walizce systemowej ORSY® 8.4.3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Zawiera Zestaw walizek ABS 18 COMPACT 2 w 1 M-Cube 5 el.:
2 x
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT

Opis: Najmocniejszy, najszybciej ładujący się i najtrwalszy akumulator w rodzinie M-CUBE. Kompaktowy, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i codziennego użytku.
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA ALG 18/8

Opis: Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.3

KASETA ORSY SYSTEMU-8.4.3

Opis:
500 x 380 x 195 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS18 COMPACT SOLO

Opis:
0 Ah; Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-600 / 0-1900 obr/min; Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Kompaktowa, mocna wkrętarka akumulatora przeznaczona do średnio intensywnego wkręcania i wiercenia
Ilość: 1 x
1 x
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SZLIF.KĄTOWA AWS18-125P COMPT-1 CT SOLO

Opis: Kompaktowa i mocna, bezszczotkowa szlifierka kątowa akumulatorowa do średnio intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

WKŁADKA-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x