Szlifierka do betonu EBS 125-E
Szlifierka do betonu EBS 125-E
SZLIFIERKA DO BETONU-EBS-125-E
Nr art. 57077011
EAN 4056807041087
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka wydajność
Moc 1700 W, a przy tym niska waga
Umożliwia obróbkę odpowiednią dla materiałów i blisko krawędzi
Regulacja prędkości obrotowej umożliwia pracę z prędkościami pasującymi do materiałów, a pozostają one stałe nawet pod obciążeniem. Segment wystający umożliwia pracę blisko krawędzi i ścian.
System bezpyłowy
Sprężynowa obręcz szczotki na kapturze ochronnym dostosowuje się do każdej powierzchni i wysokości segmentu, zapewniając skuteczne ssanie w połączeniu z kapturem ssącym i podłączoną ssawką.
Optymalna obsługa maszyny
Ergonomiczny pałąkowy uchwyt zapewnia bezpieczne i stabilne prowadzenie podczas szlifowania
Blokada przed samoistnym uruchomieniem
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w zasilaniu.
Do użytku wyłącznie z odkurzaczami klasy pyłowej M.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1700 W |
Moc wyjściowa | 950 W |
Min. obroty jałowe | 2200 obr/min |
Maks. obroty jałowe | 8500 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 6 Nm |
Waga urządzenia | 4,8 kg |
Długość kabla | 4 m |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 93 dB |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
ŚCIERNICA DIAM-ZEBRA T.M.125X22.2
SP-KEY
CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)