Młotowiertarka H 28-MLS POWER

Młotowiertarka H 28-MLS Power

Nr art. 57082042

EAN 4056807135281

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotowiertarka H 28-MLS POWER

Nr art. 57082042
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
Bardzo mocna młotowiertarka z systemem aktywnego tłumienia wibracji i uchwytem szybkomocującym. Idealna do wiercenia seryjnego.

Różne zastosowania


Uchwyt szybkomocujący umożliwia przezbrojenie urządzenia z SDS na standardowy uchwyt wiertarski w zaledwie kilku krokach.



Bardzo szybkie wiercenie


Wysoka moc udarowa



Bezwysiłkowa praca


Dzięki niskiemu poziomowi drgań urządzenie można używać przez długi czas bez oznak zmęczenia.



Uniwersalność zastosowań


Dzięki funkcji dłuta urządzenie można również używać do podkuwania.



Zmniejszone ryzyko uszkodzenia kabla


Ruchoma przelotka kulowa na przewodzie zasilającym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Obrabiane materiały: Beton, mur, drewno, metal

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

850 W

Min./maks. obroty jałowe

0-1300 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

0-4000 obr/min

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Energia uderzenia

3,2 J

Funkcje

Dłutowanie, Przestawna pozycja dłuta, Wymienny uchwyt wiertarski, Praca w prawo/w lewo, Wyłączanie udaru do normalnego wiercenia, Włącznik przyspieszenia, Przycisk blokujący do pracy ciągłej

Min./maks. średnica wiercenia w betonie

4-28 mm

Min./maks. zalecany zakres wiercenia dla optymalnej wydajności (w betonie)

6-18 mm

Maks. średnica wiercenia otwornicą w murze

68 mm

Waga urządzenia

3,1 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Młotowiertarka H 28-MLS POWER:
1 x
Uchwyt wiertarski szybkomocujący

UCHWYT SZYBKOMOCUJACY DO 702 227 1

Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt wiertarski SDS

UCHWYT NARZĘDZIOWY

Ilość: 1 x
Spray do konserwacji
1 x
Spray do konserwacji

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Opis:
100 ml
Do smarowania zawiasów i oraz uchwytów narzędzi i mocowań maszynowych.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

WKLADKA DO WALIZKI(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Handle

RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

Opis:
Średnica:10 mm;Długość:165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100

Opis:
Średnica:6 mm;Długość:165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100

Opis:
Średnica:8 mm;Długość:165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Urządzenie odsysające BSA 50

ODSYSACZ PYŁÓW DO MŁOTOWIERTAREK

Umożliwia niemal bezpyłową pracę.