Młotowiertarka H 26-MLS

Młotowiertarka H 26-MLS
MŁOTOWIERTARKA-EL-(H26-MLS)

Nr art. 57082051

EAN 4056807645537

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotowiertarka H 26-MLS

Nr art. 57082051
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
Lekkie i mocne młotowiertarki wyposażone w wymienny uchwyt wiertarski i funkcję kucia

Szybki postęp wiercenia i wysoka wydajność usuwania materiału podczas kucia


Wysoka energia udaru



Uniwersalne zastosowanie


Wiercenie, wiercenie udarowe i kucie z regulowaną pozycją przecinaka (3 tryby pracy)



Wygoda


Blokowany włącznik zwiększa komfort podczas dłuższego wiercenia/kucia.



Zrównoważony stosunek mocy przy obrotach w prawo i w lewo


Obrotowa płytka szczotkowa



Różne zastosowania


Wymienny uchwyt wiertarski umożliwia przezbrojenie elektronarzędzia z systemu SDS na standardowy uchwyt wiertarski w zaledwie kilku krokach.



Zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabla


Przelotka kulkowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do betonu, muru, stali i drewna

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

830 W

Min./maks. obroty jałowe

0-1300 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

0-4000 obr/min

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Energia uderzenia

2,7 J

Funkcje

Dłutowanie, Wymienny uchwyt wiertarski, Przestawna pozycja dłuta, Praca w prawo/w lewo, Wyłączanie udaru do normalnego wiercenia, Włącznik przyspieszenia, Przycisk blokujący do pracy ciągłej

Min./maks. średnica wiercenia w betonie

4-26 mm

Min./maks. zalecany zakres wiercenia dla optymalnej wydajności (w betonie)

6-16 mm

Min./maks. średnica wiercenia w stali

4-13 mm

Maks. średnica wiercenia otwornicą w murze

68 mm

Waga urządzenia

2,9 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Młotowiertarka H 26-MLS:
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

Opis:
Średnica:10 mm;Długość:165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100

Opis:
6 mm; Długość: 165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100

Opis:
Średnica:8 mm;Długość:165 mm
Idealne rozwiązanie do zbrojeń i twardych materiałów: głowica symetryczna, jednoczęściowa, z czterema ostrzami oraz czterospiralna geometria Vario z wzmocnionym rdzeniem
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt wiertarski szybkomocujący

UCHWYT SZYBKOMOCUJACY DO 702 227 1

Ilość: 1 x
Spray do konserwacji
1 x
Spray do konserwacji

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Opis:
100 ml
Do smarowania zawiasów i oraz uchwytów narzędzi i mocowań maszynowych.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

WKLADKA DO WALIZKI(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Handle

RĘKOJEŚĆ DODATKOWA

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Urządzenie odsysające BSA 50

ODSYSACZ PYŁÓW DO MŁOTOWIERTAREK

Umożliwia niemal bezpyłową pracę.