Dalmierz laserowy WDM 2-18
Dalmierz laserowy WDM 2-18
DALMIERZ LASEROWY WDM 2-18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe i szybkie działanie
Niezwykle lekkie i praktyczne urządzenie
Bardzo trwały
Obszerne miękkie elementy
Precyzyjny pomiar odległości przez jedną osobę
Zakres pomiarowy 0,20–50 m
Doskonała czytelność
Podświetlany wyświetlacz 3-wierszowy
Funkcje specjalne
Powierzchnia, objętość, ciągły pomiar, dodawanie i odejmowanie
Zakres dostawy
Dalmierz laserowy WDM 2-18, 2 x baterie AAA 1,5 V, tekstylne etui ochronne, instrukcja obsługi na płycie CD, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 50 m |
Żywotność akumulatora/baterii | Do 10000 pomiarów |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Zasada |
Długość | 116,5 mm |
Szerokość | 52 mm |
Wysokość | 26 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 50 °C |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 1,5 mm |
Klasa lasera | 2 |