Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power
Pneum. klucz udar. DSS 1/2 cala Premium Power
Nr art. 57143010
EAN 4053479552019
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Zwalniający moment obrotowy do maks 1321 Nm przy masie 1,98 kg
- Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność
- Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i wyważony cylinder z 6-tarczowym silnikiem
- 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.
- Poręczny, antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu
- Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętki udarowej (np. do wymiany kół) należy podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DSS 1/2" premium power |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 835 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1321 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 80,6 dB |
Wibracje | 7,78 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6,3 bar |
Waga urządzenia | 1,98 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 10 mm |
Zużycie powietrza | 139 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 184 x 66 x 180 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!