Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact

Pneum. klucz udarowy, DSS 1/2 cala Premium COMPACT
ZAKRĘTARKA UDAR-DSS1/2IN PREM-COMPACAT

Nr art. 57143080

EAN 4061975320964

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact

Nr art. 57143080
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
Wysokiej jakości zakrętarka udarowa w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zapewnia ponadprzeciętną wydajność i dużą funkcjonalność.
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Maks. moment odkręcający 1100 Nm przy masie zaledwie 1,1 kg

  • Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność

  • Wysokiej jakości młotkowy mechanizm udarowy i cylinder z 7-tarczowym silnikiem

  • 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.

  • Znakomita poręczność i optymalna kontrola

  • Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14

  • Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • Często używane wkrętaki udarowe należy codziennie oliwić, podając niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a oprócz tego raz w miesiącu podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie od strony maszyny

Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala

Maks. roboczy moment obrotowy

750 Nm

Maks. moment odkręcający

1100 Nm

Poziom ciśnienia akustycznego

88,6 dB

Wibracje

7,88 m/s²

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Waga urządzenia

1,1 kg

Min. średnica wewnętrzna węża

8 mm

Zużycie powietrza

135 l/min

Gwint przyłączeniowy

G 1/4 cala

Długość x szerokość x wysokość

115 x 61 x 186 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym