Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC

Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC
KLUCZ UDAROWY (DSS 1/2'' BASIC)

Nr art. 57143100

EAN 4062856953462

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC

Nr art. 57143100
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
Niezawodny, wysokiej jakości klucz udarowy w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o ponadprzeciętnej wydajności i ulepszonych właściwościach
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Maksymalny moment odkręcania 1350 Nm przy masie 2,0 kg

  • Niezawodne i maksymalne wartości wydajności

  • Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym, 7-łopatkowym silnikiem

  • 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.

  • Antypoślizgowa rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i bezproblemową obsługę

  • Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16

  • Klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego.

  • W przypadku regularnego korzystania z klucza udarowego (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie od strony maszyny

Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala

Maks. roboczy moment obrotowy

850 Nm

Maks. moment odkręcający

1350 Nm

Poziom ciśnienia akustycznego

93,8 dB

Wibracje

11,65 m/s²

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Waga urządzenia

2 kg

Min. średnica wewnętrzna węża

9 mm

Zużycie powietrza

198 l/min

Gwint przyłączeniowy

NPT 1/4 cala

Długość x szerokość x wysokość

175 x 70 x 200 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym