Elektryczna młotowiertarka udarowo-obrotowa ERHD 28-MLS
Młotowiertarka ERHD 28-MLS
MŁOTOWIERTARKA EL (ERHD-28-MLS)
Nr art. 5717002011
EAN 4046777727562
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zrównoważona praca bez zmęczenia
Ergonomiczny kształt i niewielki ciężar
Długa żywotność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów
Niezawodność i wytrzymałość
Możliwość łatwego odblokowania wiertła dzięki zmianie kierunku obrotów w przód / w tył
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 220 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 800 W |
Min./maks. szybkość uderzeń | 1-4000 obr/min |
Waga urządzenia | 2,9 kg |
Długość kabla | 2 m |