ELEKTRYCZNA MŁOTOWIERTARKA EHD 40 COMBI EHD 40 Combi

Młotowiertarka/młot kujący, EHD 40-MLS
MŁOT UDAROWY-EL-VCS-(EHD 40 COMBI)

Nr art.: 5717003011

Ceny dostępne po zalogowaniu

ELEKTRYCZNA MŁOTOWIERTARKA EHD 40 COMBI EHD 40 Combi

Nr art.: 5717003011

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Młotowiertarka elektropneumatyczna z podwójnym systemem antywibracyjnym


Większe bezpieczeństwo i łatwiejsza obsługa.


  • Duża prędkość wiercenia dzięki silnikowi 1100 W i wydajnemu mechanizmowi udarowemu.

  • Niezwykle niskie poziomy emisji hałasu i wibracji dzięki mechanizmowi tłumiącemu AVT/TMD

  • Pokrętło do regulacji prędkości zapewnia optymalną wydajność

  • Funkcja łagodnego rozruchu i ponownego uruchomienia zapewnia bezpieczeństwo.

  • 40 mm SDS Max

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1100 W

Moc wyjściowa

660 W

Min./maks. szybkość uderzeń

235-500 U/min(rpm)

Energia uderzenia

7.5 J

Waga urządzenia

6,4 kg

Długość kabla

2 m