WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC

Wkrętarka akumulatorowa ABS 12 POWER CLASSIC
WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS12 POWER CLASSIC

Nr art. 5717512012

EAN 4062856584529

Ceny dostępne po zalogowaniu
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC

Nr art. 5717512012
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
Niezwykle kompaktowa, mocna wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym maks. *12 V. Doskonała do wszystkich lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.

Wbudowane oświetlenie LED


Ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach



Wskaźnik naładowania akumulatora


Wygodna kontrola pozostałej mocy akumulatora



Bardzo precyzyjna regulacja


  • 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia

  • Do wielu zastosowań wkręcania


Bezszczotkowy silnik 4-biegunowy


Zapewnia podwójny moment obrotowy w porównaniu z tradycyjnymi 2-biegunowymi silnikami



Szczotkowany korpus silnika


  • Niskie całkowite koszty budowy

  • Prosty i tani sterownik

  • Sterownik nie jest wymagany dla stałej prędkości

  • Idealny do pracy w trudnych warunkach


Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem


Przyjemna praca bez zmęczenia



Mała i lekka


Do długoterminowej pracy w trudno dostępnych miejscach

Uwaga

* Maks. 12 V (nominalnie 10,8 V)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Zakres uchwytu

1-10 mm

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

2,0 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

10 mm

Długość

164 mm

Wysokość

178 mm

Ciężar z akumulatorem

1 kg

Zawiera WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC:
2 x
AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 12,0 V / 2,0 Ah CLASSIC

AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH-CLASSIC

Opis: Niewielka, niezawodna i wydajna. Szybkie ładowanie w ciągu 40 min*
Ilość: 2 x
1 x
ALG14/3 COMBI CLASSIC ŁADOWARKA 10.8/14.4

ŁADOWARKA-(ALG14/3 COMBI CLASSIC)-PLG/C

Opis: Niewielka, niezawodna i wydajna. Zapewnia szybkie ładowanie w ciągu 30 min.
Ilość: 1 x