Chemiczna zaprawa iniekcyjna Basic WIT-PM 200
Chemiczna zaprawa iniekcyjna Basic WIT-PM 200
ZAPRAWA KOTWIĄCA WIT-PM 200 (300 ML)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwuczęściowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej, poliester bez styrenu
Mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym:
Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby roboczej 3.1
Mocowanie jednopunktowe w murze (system z tuleją perforowaną SH):
Kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby roboczej 3.1, tuleja perforowana SH
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0569: Mocowanie jednopunktowe + niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowa kotwa do iniekcji z certyfikatem próby odbiorczej 3.1)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0037: Mocowanie jednopunktowe + mury (kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany rod 3.1, tuleja perforowana SH, gazobeton wyłącznie bez tulei perforowanej)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0569: Mocowanie jednopunktowe + niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowa kotwa do iniekcji z certyfikatem próby odbiorczej 3.1)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0037: Mocowanie jednopunktowe + mury (kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany rod 3.1, tuleja perforowana SH, gazobeton wyłącznie bez tulei perforowanej)
- Mocowanie w betonie niespękanym, murze z cegieł litych i dziurawek, gazobetonie
- Przeznaczona do mocowania konstrukcji drewnianych, konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, kratek, ceramiki sanitarnej, rur, kanałów kablowych itp.
Zawartość | 300 ml |
Odpowiedni pistolet do aplikacji | Pistolet do aplikacji MULTI, Pistolet do aplikacji WIT 330 ml, Pistolet do aplikacji silikonu 310 ml |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | -5 do 35 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania |
Min./maks. temperatura otoczenia/warunki | -40 do 80 °C / po zakończeniu utwardzania |
Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks. | 50 °C |
Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks. | 80 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Dopuszczenie | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Baza chemiczna | Poliester, bez styrenu |
Kolor | Szary |