Zestaw do naprawy gwintów świec zapłonowych TIME-SERT®
Gwint świecy zapł. Time-Sert M14x1,25 75 el. Sysko
ZESTAW TIME-SERT M14X1,25
Nr art. 5964096111
EAN 4058794183863
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne tuleje i narzędzia
W dostawie 6 tulei o długości od 7,0 do 16,8 mm
Doskonała przewodność cieplna tulei
Powłoka miedziana
Uszczelniane przez sprężenie, nie ulegną poluzowaniu
Tuleje są dociskane do obrabianego przedmiotu.
Materiały dodatkowe(X)
Rozwiercić, pogłębić i przeciąć pozostałości gwintu, a następnie włożyć i docisnąć tuleję.
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa | 14 mm |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Ilość elementów w zestawie | 75 szt |
TIME SERT POKRETLO NARZEDZI
TIME SERT PRZETYCZKA POKRETLA
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X7
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X8
TIME-SERT TULEJA DO SWIEC M14X1.25X9.4
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X11
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X15
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X16.8