Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Innowacja!WKRĘTY SERII ASSY 4Rewolucja zaczyna się od łba!
Innowacja w każdym szczególe!
Nowe gniazdo Recess Würth

Jedną z najważniejszych innowacji w czwartej generacji wkrętów ASSY od Würth jest nowy typ gniazda RW (Recess Würth). Jest ono głębsze względem wkrętów ASSY 3, dzięki czemu osiągnięto większą powierzchnię styku grota z gniazdem, a co za tym idzie bardziej komfortową pracę i sprawniejsze wkręcanie. Produkowane do tej pory groty AW są kompatybilne z gniazdem wkrętów nowej generacji ASSY 4 (pasują do nowych wkrętów). Jednak pełnię zalet gniazda RW można odczuć jedynie w połączeniu z nowym bitem RW.

Udoskonalone frezy kieszeniowe pod łbem

Zmianie uległy także frezy kieszeniowe. Liczba kieszeni jest zależna od grubości wkrętów: te o średnicy do 4,5 mm mają 9 kieszeni, natomiast w grubszych jest ich 6. Gwarantuje to lepsze zagłębianie się łba w materiale oraz zapobiega powstawaniu nieestetycznych wyszczypań.

Zintegorwany z trzpieniem frez młynkowy

We wkrętach o długości powyżej 70 mm i średnicy większej niż 5 mm zastosowano nowy frez młynkowy – zintegrowany z gwintem. Dzięki temu oprócz zmniejszonych oprów wkręcania, produkt jest bardziej wytrzymały - mniejsza liczba zmian geometrii wkrętu zmniejsza ryzyko jego zniszczenia, nawet podczas pracy w twardych materiałach.

Zoptymalizowana geometria gwintu asymetrycznego

Zmniejsza potrzebny moment wkręcający, zapewnia płynne i wydajne prowadzenie wkręta oraz skraca czas aplikacji w materiale

Innowacyjne żebra frezujace na szpicu

Delikatnie rozszerzający się szpic wkrętu wraz z żebrami frezującymi efektywniej zapobiega rozszczepianiu materiału. Następuje szybsza inicjacja wkręcania oraz łatwiej prowadzi się wkręt w materiale.

KULTOWA ALTERNATYWA DLA KONFIRMATÓW. TERAZ W DWÓCH INNOWACYJNYCH ODSŁONACH.
Nowe wkręty ASSY 4.0

WIĘKSZY KOMFORT PRACY!

Nowe gniazdo RW. Jeszcze większa powierzchnia styku bitu z gniazdemn - perfekcyjne spasowanie!

Nowe wkręty ASSY 4.0

ESTETYKA POŁĄCZENIA!

Nowy frez kieszeniowy. W wersji z wiertłem centrującym aż 9 kieszeni frezujących pod łbem

Nowe wkręty ASSY 4.0

DZIAŁASZ PRECYZYJNIE!

Dwa wiertła do wyboru! Wiertło centrujące do twardych laminatów i wiertło trapezowe-krótsze, szybciej inicjujące wkręcanie