Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Elementy złączne

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Elementy złączne

Elementy złączne

Elementy złączne należą do grupy wysoko powtarzalnych produktów wykorzystywanych w wielu branżach przemysłu jak również w rzemiośle. Wykorzystywane są zarówno na produkcji np: przy budowie maszyn i urządzeń jak również przez służby utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych w warsztatach mechanicznych, stolarniach, do produkcji mebli oraz okien, do konstrukcji drewnianych. Posiadamy również w swojej ofercie specjalistyczne elementy złączne do konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie oraz motoryzacji. Elementy złączne dostępne w ofercie Wurth to przede wszystkim jakość i wykonania co przekłada na trwałość połączonych produktów końcowych taki jak np. meble, urządzenia czy konstrukcje. Naszym dużym atutem jest szeroki asortyment elementów złącznych, zaczynając od śrub i wkrętów poprzez nakrętki, nity, podkładki, nitonakrętki, wkręty ustalające, kołki sprężyste, zawleczki oraz wiele innych. Dodatkowo nasze produkty są dostępne również w zestawach, dzięki temu wszystko co jest niezbędne do łączenia jest dostępne pod ręką.

Kategorie elementów łączących

Rozróżniamy połączenia nierozłączne i rozłączne. Użycie elementów złącznych w zdecydowanej większości to łączenia, które można wielokrotnie montować i demontować bez uszkadzania elementów wiążących. Do grupy tej zaliczają się śruby, nakrętki, podkładki itp.

Normalia

Bardzo często w branży przemysłowej spotyka się nazwę normalia. Są to wszystkie elementy złączne znormalizowane i nieznormalizowane, które wykorzystuje się do łączenia takich materiałów jak np. meta lub drewno. Normalia obejmują zazwyczaj śruby, nakrętki, blachowkręty, podkładki, nity, nitonakrętki, uszczelki, oringi, simeringi itp.

Standaryzacja - normy DIN EN ISO

Wiele produktów w tym również elementy złączne są normalizowane. Co oznacza, że ich kształt i wymiary zostały poddane standaryzacji. Standaryzacja dokonuje się na poziomie kraju, stąd mamy normy krajowe np. DIN - norma niemiecka lub kontynentu - EN - norma europejska lub normy międzynarodowe - ISO. Ułatwia to wymianę handlową, poprawia produktywność oraz pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Elementy złączne