Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw elementów szuflady DWD XP Cichy domyk

Elem. szufl. DWD XP z cichym domyk., pełny wysuw
SZUFLADA-DWD-40KG-SZARA-550MM-RELING-PR

Nr art. F090135424

EAN 9003012772232

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw elementów szuflady DWD XP Cichy domyk

Nr art. F090135424

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z bokami H95, relingiem i prowadnicą z wbudowanym wytłumiaczem

Przykręcany front i reling



Zakres dostawy:


  • 1 x pełny wysuw, prawy/lewy

  • 1 x rama, prawa/lewa

  • 2 x mocowania przednie

  • 1 x wspornik ściany tylnej, prawy/lewy

  • 1 x reling podłużny, prawy/lewy

  • 2 x zaślepki

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

550 mm

Kolor

Szary aluminiowy

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne