Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw elementów szuflady DWD XP Cichy domyk

Elementy szuflady DWD XP z cichym domykiem, zestaw
SZUFLADA-DWD-40KG-ANTRAC-400MM-NISKA

Nr art. F090136269

EAN 9003012801901

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw elementów szuflady DWD XP Cichy domyk

Nr art. F090136269

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z bokami H95 i prowadnicą z wbudowanym wytłumiaczem
  • Montaż do frontu za pomocą wkrętów

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

400 mm

Kolor

Kamień

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne