Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Prostokątny przykręcany reling

Prostokątny reling DWD
RELING-PRO-SZUFLADY-DWD-500MM-BIAŁY

Nr art. F092072185

EAN 9003012477410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Prostokątny przykręcany reling

Nr art. F092072185

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z wbudowaną regulacją pochylenia frontu

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

500 mm

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne

Powłoka

Powlekane proszkowo/bez powłoki

Kolor

Biały czysty RAL 9010

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne