Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Reling okrągły

Reling do szuflady DWD, przekrój okr.
RELINGI-OKR-SZUFLADY-DWD-500MM-SZARY
DWD-XP

Nr art. F092075884

EAN 4048539411450

Ceny dostępne po zalogowaniu
Reling okrągły

Nr art. F092075884

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przykręcany
  • Regulacja wychylenia frontu bez użycia narzędzi, za pomocą pokrętła na relingach.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa

500 mm

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne

Powłoka

Powlekane proszkowo/bez powłoki

Kolor

Biały aluminiowy, podobny do RAL 9006

Konstrukcja

Pakowane parami

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okrągły reling poprzeczny

RELING-OKR-DWD-SZARY-1087MM

Do szuflad DWD XP H95
x 1 szt.
Pojedynczy uchwyt drążka poprzecznego

UCHWYT DO RELINGOW POJEDYNCZY

Do systemu szuflad DWD XP
Stojak na butelki

RELING DO BUTELEK

Do systemu szuflad DWD XP
x 1 szt.
Zestaw uchwytów pleców

UCHWYT-PLECÓW-DWD-SZARY-164MM

Do systemu szuflad DWD XP, do pleców szuflady H182
Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP

UCHWYT-PLECÓW-DWD-SZARY-216-261MM

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne