Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP

Uchw. tylnej ścianki drew. szufl., reg. wys. H182
UCHWYT-PLECÓW-DWD-SZARY-216-261MM
DWD-XP

Nr art. F092082992

EAN 4048539411689

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP

Nr art. F092082992
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
Dowolnie regulowana wysokość tylnej ścianki


Min. 216 mm, maks. 261 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do konfiguracji z podwójnymi okrągłymi relingami

Materiał

Stal

Powłoka

Powlekana proszkowo

Kolor

Biały aluminiowy, podobny do RAL 9006

Konstrukcja

Pakowane parami

Rodzaj montażu

Przykręcane