Front szuflady wewnętrznej DWD XP Typ F8
Front wewnętrzny F8 szuflady DWD XP
FRONT-SZUFLADY-WEW-DWD-F8-H90-SZARY
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Front szuflady wewnętrznej w formie ścianki do szuflady DWD XP
• Panel frontu wewnętrznego w formie ścianki – nowoczesne wzornictwo.
• Front wysokiej szuflady współpracuje ze standardowym relingiem DWD XP.
• Mocowanie łączników frontu za pomocą wkrętów metrycznych 3,5mm x 10mm.
• Panel frontu po przycięciu na właściwą długość wykańczany zaślepkami.
• Front wysokiej szuflady współpracuje ze standardowym relingiem DWD XP.
• Mocowanie łączników frontu za pomocą wkrętów metrycznych 3,5mm x 10mm.
• Panel frontu po przycięciu na właściwą długość wykańczany zaślepkami.
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Obszar zastosowaniaDo szuflad wewnętrznych DWD XP
Materiał | Aluminium |