Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Front szuflady wewnętrznej DWD XP Typ F8

Front wewnętrzny F8 szuflady DWD XP
FRONT-SZUFLADY-WEW-DWD-F8-H186-SZARY

Nr art. F092101380

EAN 4046777590746

Ceny dostępne po zalogowaniu
Front szuflady wewnętrznej DWD XP Typ F8

Nr art. F092101380

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Front szuflady wewnętrznej w formie ścianki do szuflady DWD XP
• Panel frontu wewnętrznego w formie ścianki – nowoczesne wzornictwo.
• Front wysokiej szuflady współpracuje ze standardowym relingiem DWD XP.
• Mocowanie łączników frontu za pomocą wkrętów metrycznych 3,5mm x 10mm.
• Panel frontu po przycięciu na właściwą długość wykańczany zaślepkami.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo szuflad wewnętrznych DWD XP

Materiał

Aluminium

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne