Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP
Uchw. tylnej ścianki drew. szufl., reg. wys. H182
UCHWYT-PLECÓW-DWD-ANTRAC-216-261MM
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dowolnie regulowana wysokość tylnej ścianki
Min. 216 mm, maks. 261 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do konfiguracji z podwójnymi okrągłymi relingami
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Kamień |
Rodzaj montażu | Przykręcane |