Bok szuflady Vionaro H249 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm
Bok szuflady Vionaro H249
BOK-SZUFLADY-VIONARO-H249-NL500MM-GRAFIT
Nr art. F135106880
EAN 9003012722008
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka, zamknięta konstrukcja
- Kąt prosty 90° wewnętrzny i zewnętrzny
- Regulacja frontu w trzech kierunkach.
- Zintegrowana regulacja położenia na boki, na wysokość oraz wychylenia
- Opcjonalna regulacja głębokości
- Formatka dna szuflady nie wymaga dodatkowej obróbki.
- Montaż frontu bez użycia narzędzi
- Prowadnica Dynapro może być stosowana do szuflad drewnianych (skrzynkowych) i Vionaro
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie prowadnicy do korpusu za pomocą śruby Euro Ø6,3 × 14 mm lub wkrętu do drewna 4 × 16 mm.
![]() | |
Długość znamionowa | 500 mm |
Wysokość | 249 mm |
Kolor | Grafitowy, podobny do RAL 7015 |
Stopień połysku | Matowy |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Powłoka epoksydowa |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja wysokości | +2,5 mm / -1,5 mm |
Regulacja nachylenia | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Minimalna głębokość montażu | 503 mm |
| Legenda: | |||||
| B/BB | Dno / szerokość dna | KB | Szerokość korpusu | NL | Długość nominalna |
| BL | Długość dna | KV | Krawędź korpusu | RW | Plecy |
| FAS | Zachodzenie na front, z boku | LWK | Prześwit korpusu | RWB | Szerokość pleców |
| FST | Zachodzenie na front | MET | Minimalna głębokość korpusu | RWH | Wysokość pleców |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!