Bok szuflady Vionaro H185 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm
Boki Vionaro H185
BOK-SZUFLADY-VIONARO-H185-NL400MM-GRAFIT
Nr art. F135119427
EAN 9003012671917
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka, zamknięta konstrukcja
- Kąt prosty 90° wewnątrz i na zewnątrz
- Regulacja frontu w trzech kierunkach.
- Zintegrowana regulacja położenia na boki, na wysokość oraz wychylenia
- Opcjonalna regulacja głębokości
- Formatka dna szuflady nie wymaga dodatkowej obróbki.
- Montaż frontu bez użycia narzędzi
- Prowadnica Dynapro może być stosowana do szuflad drewnianych (skrzynkowych) i Vionaro
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie prowadnicy do korpusu za pomocą śruby Euro Ø6,3 × 14 mm lub wkrętu do drewna 4 × 16 mm.
![]() | |
Długość znamionowa | 400 mm |
Wysokość | 185 mm |
Kolor | Grafitowy, podobny do RAL 7015 |
Stopień połysku | Matowy |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powłoka epoksydowa |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja wysokości | +2,5 mm / -1,5 mm |
Regulacja nachylenia | + 2,5 mm/-1,5 mm |
Minimalna głębokość montażu | 403 mm |
| Legenda: | |||||
| B | Dno | FST | Zachodzenie na front | NL | Długość nominalna |
| BB | Szerokość dna | KV | Przednia krawędź szafki | RW | Plecy |
| BL | Długość dna | LWK | Prześwit korpusu | RWB | Szerokość pleców |
| FAS | Zachodzenie na front, z boku | MET | Minimalna głębokość korpusu | RWH | Wysokość pleców |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!